Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer AG 9-125 XC


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer AG 9-125 XC
Winkelschleifer AG 9-125 XC
Artikel-Nr.:
     415-mil4933403200
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933403200
EAN/GTIN:
     4002395233779
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Kraftvoller und kompakter 850 Watt/125 mm Winkelschleifer.

Produktbeschreibung:

  • staubgeschützter ProTector Motor für eine lange Lebensdauer
  • DIGITRONIC – Konstantelektronik mit Sanftanlauf, Überlastschutz, Leerlaufdrehzahlbegrenzung
  • große Trenntiefe durch flachen kompakten Metallgetriebekopf
  • FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für schnellen werkzeuglosen Scheibenwechsel
  • Schutzhauben-Schnellverstellung

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • FIXTEC–Spannsatz
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 10000 U/min
Gewicht:
1,8 kg
Leistung:
850 Watt
Schleifdurchmesser:
125 mm
Schnitttiefe:
33 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (9)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 135,98*
€ 163,44*
10 Tage
nicht lagernd
€ 4,90*
ab € 135,82*
€ 163,64*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 145,64*
€ 178,40*
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 147,78*
€ 181,50*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 147,99*
€ 197,15*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 197,15*
€ 234,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 185,84*
€ 221,15
pro Stück
ab 3 Stück
€ 181,09*
€ 215,50
pro Stück
ab 4 Stück
€ 176,32*
€ 209,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 163,11*
€ 194,10
pro Stück
ab 10 Stück
€ 156,83*
€ 186,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 147,99*
€ 176,11
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Milwaukee
4933383940
ab € 258,99*
Ähnlich
Milwaukee
4933451213
ab € 69,17*
Ähnlich
Milwaukee
4933403206
ab € 145,11*
Ähnlich
Milwaukee
4933451219
ab € 90,94*
Ähnlich
Milwaukee
4933407480
ab € 203,36*
Ähnlich
Milwaukee
4933451211
ab € 61,66*
Ähnlich
Milwaukee
4933451577
ab € 104,52*
Ähnlich
Milwaukee
4933451210
ab € 61,69*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.