Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4933402475 Herst.-Nr.: 4933402475 EAN/GTIN: 4002395234370 |
| | |
|
| | |
| Leistungsstarker 2400 Watt/230 mm Winkelschleifer. Produktbeschreibung: - staubgeschützter ProTector- Motor für eine lange Lebensdauer
- B-Guard Sicherheitskupplung: mechanische Anti-Kickback-Funktion
- Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
- FIXTEC-Spannmutter und Spindelarretierung für werkzeuglosen Scheibenwechsel
- Vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70 %
- drehbarer Handgriff
- flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
- Snap-In Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
- mit Totmannschalter
Lieferumfang: - Netzkabel 4 m
- Schutzhaube
- FIXTEC-Spannmutter
- AVS-Zusatzhandgriff
- Autobalancer
Weitere Informationen: | | Drehzahl: | 0 - 6600 U/min | Gewicht: | 9,07 kg | Leistung: | 2400 Watt | Schleifdurchmesser: | 230 mm | Schnitttiefe: | 68 mm | Spannung: | 230 Volt | Typ: | Winkelschleifer |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 289,16* | € 330,28* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 304,19* | € 345,58* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 302,23* | € 347,38* | | | | | 11 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 307,48* | € 356,67* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 324,29* | € 406,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|