Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector mit Totmannschalter


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector mit Totmannschalter
Winkelschleifer AG 24-230 E ProTector mit Totmannschalter
Artikel-Nr.:
     415-mil4933402450
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402450
EAN/GTIN:
     4002395234325
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Leistungsstarker 2400 Watt/230 mm Winkelschleifer.

Produktbeschreibung:

  • staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Sanftanlauf und Wiederanlaufschutz
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • flaches und robustes Metallgetriebegehäuse
  • Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck
  • mit Totmannschalter

Lieferumfang:

  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • Zusatzhandgriff
  • Spannsatz
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 6600 U/min
Gewicht:
8,1 kg
Leistung:
2400 Watt
Schleifdurchmesser:
230 mm
Schnitttiefe:
68 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: 115, 125, 150, 180, 234, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 211,21*
€ 250,50*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 214,80*
€ 252,18*
€ 5,95*
ab € 224,60*
€ 259,64*
9 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 230,20*
€ 262,99*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 236,63*
€ 299,99*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 299,99*
€ 356,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 284,58*
€ 338,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 277,27*
€ 329,95
pro Stück
ab 4 Stück
€ 269,98*
€ 321,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 249,93*
€ 297,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 245,71*
€ 292,39
pro Stück
ab 500 Stück
€ 236,63*
€ 281,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
ab € 61,51*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
ab € 120,59*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
ab € 77,07*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,31*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,77*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,64*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 46,19*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
ab € 46,36*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 41,86*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.