Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Winkelschleifer AGV 26-230 GE


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Winkelschleifer AGV 26-230 GE
Winkelschleifer AGV 26-230 GE
Artikel-Nr.:
     415-mil4933402360
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933402360
EAN/GTIN:
     4002395234257
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Winkelschleifer
Winkelschleifer (elektrisch)
Winkelschneider
elektro winkelschleifer

Leistungsstarker 2600 Watt/230 mm Winkelschleifer.

Produktbeschreibung:

  • staubgeschützter ProTector-Motor für eine lange Lebensdauer
  • Softstart (Anlaufstrombegrenzung) und Wiederanlaufsperre
  • Spindelarretierung für schnellen Scheibenwechsel
  • vibrationsgedämpfter Handgriff, Gehäuse und Autobalancer reduzieren Vibrationen um bis zu 70%
  • drehbarer Handgriff für jede Arbeitssituation
  • flaches und robustes Metallgetriebegehäuse für Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen
  • Snap-in Schutzhauben-Schnellverstellung auf Knopfdruck

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • Schutzhaube
  • AVS-Zusatzhandgriff
  • Spannsatz
  • Autobalancer
Weitere Informationen:
Drehzahl:
0 - 6600 U/min
Gewicht:
5,5 kg
Leistung:
2600 Watt
Schleifdurchmesser:
230 mm
Schnitttiefe:
68 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Winkelschleifer
Weitere Suchbegriffe: 115, 125, 150, 180, 263, Milwaukee, schleifen, trennen, Trennschleifer, Winkelschleifer
Angebote (13)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 262,15*
€ 296,00*
€ 4,90*
ab € 271,74*
€ 310,33*
9 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 272,11*
€ 312,78*
€ 5,95*
ab € 277,87*
€ 314,77*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 294,53*
€ 366,18*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 366,18*
€ 435,75
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,41*
€ 408,66
pro Stück
ab 3 Stück
€ 334,60*
€ 398,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 325,80*
€ 387,70
pro Stück
ab 5 Stück
€ 303,90*
€ 361,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 301,21*
€ 358,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 294,53*
€ 350,49
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932399542
ab € 39,27*
Zubehör
Milwaukee
4932492156
ab € 61,42*
Zubehör
Milwaukee
4932492152
ab € 120,59*
Zubehör
Milwaukee
4932492150
ab € 77,20*
Zubehör
Milwaukee
4932399529
ab € 22,22*
Zubehör
Milwaukee
4932399555
ab € 19,77*
Zubehör
Milwaukee
4932399524
ab € 22,62*
Zubehör
Milwaukee
4932399550
ab € 46,19*
Zubehör
Milwaukee
4932492016
ab € 46,60*
Zubehör
Milwaukee
4932451480
ab € 52,32*
Zubehör
Milwaukee
4932451494
ab € 2,02*
Zubehör
Milwaukee
4932451498
ab € 2,03*
Zubehör
Milwaukee
4932451483
ab € 41,96*
Zubehör
Milwaukee
4932451500
ab € 55,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.