Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kombihammer PH 30 Power X


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Kombihammer PH 30 Power X
Kombihammer PH 30 Power X
Artikel-Nr.:
     415-mil4933396420
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4933396420
EAN/GTIN:
     4002395234967
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Bohrhammer
Elektro-Kombihammer
Elektrobohrhammer
Elektrokombihammer

Leistungsstarker Kombihammer mit Softschlagfunktion zum Bohren bis 30 mm in Beton.

Produktbeschreibung:

  • zum Bohren bis 30 mm in Beton
  • FIXTEC-Werkzeugschnellwechselsystem für schnellen und werkzeuglosen Wechsel von Adaptern und Bohrfutter
  • Elektronik mit Überlastschutz und Leerlaufdrehzahlbegrenzung schont Motor und Getriebe für eine lange Lebensdauer
  • arretierbarer Schalter für den Dauerbetrieb
  • Softschlagfunktion reduziert die Schlagenergie für einfache Arbeiten in empfindlichen Materialien wie Ziegel, Fliesen und Mauerwerk
  • Rechts-/Links-Lauf und Schlagstopp zum Bohren und Schrauben
  • Drehstopp für leichte Meißelarbeiten
  • Anti-Vibrations-Konstruktion und Handgriffe mit Softgrip-Auflage reduzieren Vibrationen und bieten höchsten Anwenderkomfort
  • integrierter Metall Block (IMB) für höchste Stabilität und lange Lebensdauer
  • Sicherheitskupplung schützt Anwender und Maschine bei blockierendem Bohrer
  • Lastdrehzahl: 0 - 850 U/min
  • Lastschlagzahl: 0 - 3800 U/min
  • Schlagenergie: 3,3 J
  • Vibrationen (3-achsig): 14,5 m/s²

Lieferumfang

  • Netzkabel 4 m
  • FIXTEC-Adapter
  • 13 mm Schnellspannbohrfutter
  • Zusatzhandgriff mit mit Bohrtiefenanschlag
  • Transportkoffer
Weitere Informationen:
Akkubetrieb:
ja
Bohrfutterspannweite:
13 mm
Bohrleistung in Beton:
30 mm
Bohrleistung in Holz:
40 mm
Bohrleistung in Metall:
13 mm
Drehzahl:
0 - 850 U/min
Einzelschlagenergie:
3,6 Joule
Gewicht:
5,74 kg
Leistung:
1030 Watt
Schlagzahl:
0 - 3800 spm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Bohr- und Meißelhammer
Werkzeugaufnahme:
SDS-plus
Weitere Suchbegriffe: Bauelementekoffer, Gerätekoffer, elektro-bohrhammer milwaukee, gerätekoffer, Abbrucharbeiten, bohren, Bohrhammer, Hammer, Kombihammer, Meißelhammer, meißeln, Milwaukee, stemmen
Angebote (14)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 282,68*
€ 317,20*
€ 4,90*
ab € 292,43*
€ 327,95*
6 Tage
3
Frei Haus
ab € 294,76*
€ 330,39*
10 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 294,08*
€ 332,17*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 318,28*
€ 384,25*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 384,25*
€ 457,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 367,14*
€ 436,90
pro Stück
ab 3 Stück
€ 357,72*
€ 425,69
pro Stück
ab 4 Stück
€ 348,31*
€ 414,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 328,33*
€ 390,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 323,50*
€ 384,97
pro Stück
ab 500 Stück
€ 318,28*
€ 378,75
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Milwaukee
4932459283
ab € 40,82*
Zubehör
Milwaukee
4932459284
ab € 42,45*
Zubehör
Milwaukee
4932459285
ab € 44,95*
Zubehör
Milwaukee
4932399966
ab € 12,58*
Zubehör
Milwaukee
4932399967
ab € 20,26*
Zubehör
Milwaukee
4932367146
ab € 9,42*
Zubehör
Milwaukee
4932478264
ab € 14,16*
Zubehör
Milwaukee
4932339626
ab € 5,16*
Zubehör
Milwaukee
4932451732
ab € 6,69*
Zubehör
Milwaukee
4932353424
ab € 9,26*
Zubehör
Milwaukee
4932478265
ab € 17,78*
Zubehör
Milwaukee
4932479900
ab € 20,75*
Zubehör
Milwaukee
4932472029
ab € 69,88*
Zubehör
Milwaukee
4932472030
ab € 69,98*
Zubehör
Milwaukee
4932307067
ab € 1,46*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.