Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932493170 Herst.-Nr.: 4932493170 EAN/GTIN: 4058546480417 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - kompatibel mit System Conex & Bänninger >B< MaxiPro
- Original Conex & Bänninger MaxiPro >B< Pressbacken
- vollständige Zulassung für Conex&Bänninger MaxiPro Rohrleitungssysteme
- Backenprofil: BMP
Rohrdurchmesser: - mil4932493163: 1/4"
- mil4932493164: 3/8"mil4932493165: 1/2"
- mil4932493166: 5/8"
- mil4932493167: 3/4"
- mil4932493168: 7/8"
- mil4932493169: 1"
- mil4932493170: 1 1/8"
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 202,12* | € 244,33* | | | | | 18 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,37* | € 247,04* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 183,86* | € 247,88* | | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 204,66* | € 248,22* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 225,67* | € 271,91* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|