Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932492874 Herst.-Nr.: 4932492874 EAN/GTIN: 4058546477455 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Keramikkorn: extrem hohe Abtragleistung bei extrem hoher Standzeit
- zum Schleifen von Schweißnähten, Konturen, Kanten oder Profilen
- geeignet zur Bearbeitung von allen Metallen (Stahl, NE-Metallen, Aluminium, Titan und Edelstahl)
- Keramikkorn für eine geringere Hitzeentwicklung verhindert Anlauffarben auf Edelstahl
Weitere Informationen: | | Breite: | 10 mm | Länge: | 330 mm | passend für: | M12 FBFL10, M12 FBFL13 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 5,90* | ab € 7,26* | € 10,97* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 7,70* | € 11,13* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 7,73* | € 11,21* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 8,09* | € 13,00* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|