Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Geberit Pressbacke J18-M35


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Geberit Pressbacke J18-M35
Geberit Pressbacke J18-M35
Artikel-Nr.:
     415-mil4932480890
Hersteller:
     Milwaukee
Herst.-Nr.:
     4932480890
EAN/GTIN:
     4058546411756
Suchbegriffe:
Pressbacke
Pressbacken
pressbacke m35
milwaukee pressbacke

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit System Geberit: Mapress
  • Original Geberit Mapress Pressbacken
  • vollständige Zulassung für Geberit Pressgeräte und Rohrleitungssysteme
  • langlebige Pressbacken, die Pressbacken benötigen keine Wartung und Inspektion
  • Backenprofil: M

Rohrdurchmesser:

  • mil4932480885: 12 mm
  • mil4932480886: 15 mm
  • mil4932480887: 18 mm
  • mil4932480888: 22 mm
  • mil4932480889: 28 mm
  • mil4932480890: 35 mm
Weitere Suchbegriffe: pressbacke 35mm
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 170,85*
€ 206,47*
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 172,30*
€ 209,21*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 155,45*
€ 209,79*
6 Tage
100
Frei Haus
ab € 175,47*
€ 212,06*
€ 5,95*
ab € 190,05*
€ 230,58*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 209,79*
€ 249,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 201,30*
€ 239,55
pro Stück
ab 3 Stück
€ 196,15*
€ 233,42
pro Stück
ab 4 Stück
€ 190,98*
€ 227,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 183,69*
€ 218,59
pro Stück
ab 10 Stück
€ 177,96*
€ 211,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,45*
€ 184,99
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Zeitraum:innerhalb von 7 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.