Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932479781 Herst.-Nr.: 4932479781 EAN/GTIN: 4058546375751 |
| |
|
| | |
| Die Profile haben eine besonders steife, doppelte Dreieckskonstruktion, um gleichmäßige Vibrationen über die gesamte Länge mit minimaler Variabilität zu übertragen. Produktbeschreibung: - konstruiert aus leichtem Magnesium, um das Gewicht der Akku-Vibrationsbohle zu reduzieren
- verfügt über eine Klemmkonstruktion ohne Löcher, so dass es schnell an jeder Stelle der Maschine angebracht werden kann
- Profillänge von 1,22 m bis zu 4,87 m
- kompatibel mit der MX FUEL™ Akku-Vibrationsbohle
Weitere Informationen: | | Länge: | 4,25 m |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 825,47* | € 895,81* | | | | | 14 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 832,90* | € 903,36* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 766,29* | € 920,00* | | | | | | 5 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 854,35* | € 922,71* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 966,24* | € 1.028,53* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|