Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932478657 Herst.-Nr.: 4932478657 EAN/GTIN: 4058546348502 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - Fiberglaskern für mehr Kraft und längere Lebensdauer
- hochwertige Griffummantelung für besseren Halt und geringere Vibrationen
- gekröpfter Klauenhammer reduziert Schäden beim Nagelziehen
- magnetischer Nagelhalter für eine sicherere Anwendung
- verbesserte Balance für höheren Anwenderkomfort
Weitere Informationen: | | Gewicht: | 450 g | Typ: | Latthammer |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 16,95* | € 24,79* | | | | | 15 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 17,83* | € 24,97* | | | | Lager 415 | | | | | | € 19,95* | ab € 16,48* | € 25,57* | | | | | | | | | | | € 3,19* | ab € 24,07* | € 32,80* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|