Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932352094 Herst.-Nr.: 4932352094 EAN/GTIN: 4002395367474 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Kernbohrständer DD 3-152 und DCM2-250 C/350 C
- zur Befestigung des Diamant-Kernbohrständers auf ebenen Flächen
- inkl. Schlauch mit DW 7 Anschluss
- Schlauchlänge: 5 m
- Unterdruck: 850 mbar
- max. Vakuumleistung 100 l/min: 6 m³/h
- Spannung: 220 - 240 V
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Vakuum-Pumpe, Vakuumpumpen, Vakuumpumpe Kernbohrständer, vakuumpumpen, Beton, Bohrkrone, Dia-Bohrkrone, Estrich, Gasbeton, Milwaukee, Nassbohrkrone, WCHP-SB |
| | |
| | | Angebote (10) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 888,01* | € 949,46* | | | | | 7 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 897,06* | € 954,46* | | | | | 12 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 901,47* | € 959,24* | | | | | 10 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 903,46* | € 959,25* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 905,56* | € 1.060,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|