Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil4932312475 Herst.-Nr.: 4932312475 EAN/GTIN: 4002395301263 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Holz, Metall, Lack, Farbe und Gips
- edelkorund, halboffen
- Bindung - Kunstharz
- hochreißfestes E-Spezialpapier
Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 533 mm | Typ: | Schleifband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 415 | | | | 5 | | € 19,95* | ab € 1,392* | € 2,262* | | | | | | 6 Tage | | | 5 | | € 7,99* | ab € 1,598* | € 2,338* | | | | | 8 Tage | | | 30 | | Frei Haus | ab € 1,84* | € 2,70* | | | | | 9 Tage | | | 5 | | € 5,50* | ab € 1,88* | € 2,74* | | | | | | | | 1 | | € 5,90* | ab € 5,95* | € 9,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück | Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 11,31* zzgl. MwSt. ) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|