Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48906050 Herst.-Nr.: 48906050 EAN/GTIN: 045242600434 |
|
|
| | |
| Produktbeschreibung: - zur Entfernung schadhafter Fugenzwischen Wand- oder Bodenfliesen
- STARLOCK Universalaufnahme
- kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeug
- stark Hartmetall-bestückt
Weitere Informationen: | | Breite: | 75 mm | Länge: | 20 mm | Stärke: | 1,2 mm | Typ: | Sägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 15,08* | € 21,77* | | | | | 11 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 15,80* | € 21,92* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 15,84* | € 22,00* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 16,59* | € 25,16* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 19,16* | € 25,98* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|