Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48906040 Herst.-Nr.: 48906040 EAN/GTIN: 045242600458 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Weich-/Hartholz, Kunststoff und Holz mit Nägel
- STARLOCK Universalaufnahme
- kompatibel mit den gängigen Multifunktionswerkzeug
- HM-bestückt für eine überragende Standzeit (30 x länger als Standardblätter)
Weitere Informationen: | | Breite: | 35 mm | Länge: | 32 mm | Typ: | Sägeblatt |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | € 4,90* | ab € 16,00* | € 23,12* | | | | | 2 Tage | | | 1 | | € 7,90* | ab € 16,73* | € 23,29* | | | | | | | | 1 | | € 5,95* | ab € 16,81* | € 23,42* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | € 19,95* | ab € 17,62* | € 26,97* | | | | | | 6 Tage | | | 1 | | € 7,99* | ab € 20,15* | € 27,83* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|