Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48390572 Herst.-Nr.: 48390572 EAN/GTIN: 045242272341 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - geeignet für Schnitte in Winkeleisen, verzinktem Stahlrohr und härterem Stahl wie Gusseisen und Edelstahl
- passend für M18 CBS 125 & BS125
- mit 8% Kobaltzusatz und hoch flexibel für schnellere Schnitte und längere Standzeiten
- übertreffen die Leistung herkömmlicher Sägebänder bis zum 3-fachen und müssen dementsprechend später getauscht werden
- extrem robust
- mit elektronisch angeschweißten Zähnen auf einem flexiblen und langlebigen Bandkörper
- Materialwandstärke: 2,5 - 8 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | Bi-Metall | Breite: | 1,4 mm | Typ: | Sägeband |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | Mind.-Menge | | Einheit | Versand | | | | | | | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 4,90* | ab € 21,13* | € 29,93* | | | | | 14 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,90* | ab € 22,00* | € 30,16* | | | | | | | | 1 | | pro Stück | € 5,95* | ab € 22,14* | € 30,31* | | | | | 6 Tage | | | 1 | | pro Stück | € 7,99* | ab € 22,61* | € 30,89* | | | | Lager 415 | | | | 1 | | pro Stück | € 6,95* | ab € 20,50* | € 31,22* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|