Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48229253 Herst.-Nr.: 48229253 EAN/GTIN: 045242521241 |
| | |
|
| | |
| Der Constant HD Rohrabschneider wurde entwickelt für gerade, saubere Schnitte. Produktbeschreibung: - 4-Rollen-Führung für exakte Schnitte
- Chrom-Stützrollen für längere Haltbarkeit und hohen Korrosionsschutz
- leichtgängiger Feststellmechanismus
- integrierter Entgrater für leichtes, schnelles Entgraten
- Ersatzschneidrad im Drehknopf integriert
- max. Schnittkapazität von Kupferrohren: 16 - 67 mm
Weitere Informationen: | | Typ: | Rohrschneider |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: rohrschneider 67mm, abschneiden, Constant HD Rohrabschneider, Handwerkzeuge, Milwaukee, Mini-Rohrabschneider, Stift-Entgrater, trennen |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 14 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 63,67* | € 81,86* | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 61,99* | € 81,87* | | | | | 8 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 63,68* | € 81,87* | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 63,94* | € 82,25* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 66,35* | € 93,23* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|