Produktinformationen: | | |
| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mil48062871 Herst.-Nr.: 48062871 EAN/GTIN: 045242088812 |
| |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - besonders geeignet für Arbeiten an schlecht erreichbaren, engen Stellen
- um 360° schwenkbar
- für zwei Geschwindigkeiten: 1. Langsam - die Geschwindigkeit sinkt um 30%, das Drehmoment steigt um 50%, 2. Schnell: die Geschwindigkeit steigt um 50%
Weitere Informationen: | | Arbeitslänge: | 46 mm | Breite: | 95 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: winkelbohrkopf, 1/2", Adapter FIXTEC, Adapterplatte, Bohrfutteradapter, Milwaukee, Standard-Adapter, Vakuumplatte, Zusatzhandgriff |
| | |
| | | Angebote (9) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | € 4,90* | ab € 82,48* | € 104,05* | | | | | 15 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 85,20* | € 105,01* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 86,07* | € 105,69* | | | | | 6 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 83,74* | € 121,66* | | | | Lager 415 | | | | | | € 6,95* | ab € 90,11* | € 122,60* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Zeitraum: | innerhalb von 7 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|