Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS 5000 mm, 5800 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS 5000 mm, 5800 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS 5000 mm, 5800 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS - Profilierung
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS -Auflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS -Anwendung 1
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOS-Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-mauXOS50_06
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOS50_06_A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet Mauderer mit seinem Schwerlast-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 20 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene Balken-Strangpressprofil die ideale Verladehilfe dar. Die Auffahrrampen aus Aluminium sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine erhebliche Erleichterung zu schweren Stahlkonstruktionen sowohl beim Transport als auch beim Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • für die Verladung von Schwerfahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten und besonders für Bagger mit Stahlketten
  • geschlossenes Balkenprofil
  • Aluminiumrampe mit geringem Gewicht
  • serienmäßige Anrutschsicherung für Kette oder Stahlseil
  • mit Auflagezunge

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 2000 mm und einer Achslastverteilung von 60% / 40%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
1450 mm
Auffahrhöhe min.:
1200 mm
Fahrflächenbreite:
400 mm
Gewicht:
85 kg
Länge:
5000 mm
Schienenbreite:
115 mm
Tragkraft:
5800 kg
Typ:
Verladeschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.138,46*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 3.756,66*
€ 4.470,43
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3.582,87*
€ 4.263,62
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3.491,00*
€ 4.154,29
pro Paar
ab 4 Paar
€ 3.399,13*
€ 4.044,96
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3.201,81*
€ 3.810,15
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3.161,90*
€ 3.762,66
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3.138,46*
€ 3.734,77
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.541,88*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOM20_16_A
ab € 1.756,80*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12A
ab € 1.582,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.