Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 5000 mm, 6800 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 5000 mm, 6800 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM 5000 mm, 6800 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM - Profilierung
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Auflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM -Anwendung 1
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOM-Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-mauXOM50_07
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOM50_07_A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet Mauderer mit seinem Schwerlast-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 20 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene Balken-Strangpressprofil die ideale Verladehilfe dar. Die Auffahrrampen aus Aluminium sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine erhebliche Erleichterung zu schweren Stahlkonstruktionen sowohl beim Transport als auch beim Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • für die Verladung von Schwerfahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten und besonders für Bagger mit Stahlketten
  • geschlossenes Balkenprofil
  • Aluminiumrampe mit geringem Gewicht
  • serienmäßige Anrutschsicherung für Kette oder Stahlseil
  • Standardprofil

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 2000 mm und einer Achslastverteilung von 60% / 40%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
1450 mm
Auffahrhöhe min.:
1200 mm
Fahrflächenbreite:
455 mm
Gewicht:
95 kg
Länge:
5000 mm
Schienenbreite:
115 mm
Tragkraft:
6800 kg
Typ:
Verladeschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.431,77*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4.091,61*
€ 4.869,02
pro Paar
ab 2 Paar
€ 3.909,00*
€ 4.651,71
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3.808,77*
€ 4.532,44
pro Paar
ab 4 Paar
€ 3.708,55*
€ 4.413,17
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3.504,47*
€ 4.170,32
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3.466,41*
€ 4.125,03
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3.431,77*
€ 4.083,81
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.541,88*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOM20_16_A
ab € 1.756,80*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12A
ab € 1.582,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.