Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL 3500 mm, 15000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL 3500 mm, 15000 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL 3500 mm, 15000 kg
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL - Profilierung
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL -Auflager
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL -Anwendung 1
Verladeschiene für Schwerfahrzeuge XOL-Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-mauXOL35_15
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     XOL35_15_A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Wer große Baumaschinen mit Stahlketten verladen will, dem bietet Mauderer mit seinem Schwerlast-Programm Auffahrrampen bis zu einer Tragkraft von 20 Tonnen. Insbesondere für Erdbewegungsmaschinen mit Stahlketten stellt das geschlossene Balken-Strangpressprofil die ideale Verladehilfe dar. Die Auffahrrampen aus Aluminium sind aufgrund ihres geringen Gewichts eine erhebliche Erleichterung zu schweren Stahlkonstruktionen sowohl beim Transport als auch beim Einsatz.

Produktbeschreibung:

  • für die Verladung von Schwerfahrzeugen mit Luftbereifung oder Gummiketten und besonders für Bagger mit Stahlketten
  • geschlossenes Balkenprofil
  • Aluminiumrampe mit geringem Gewicht
  • serienmäßige Anrutschsicherung für Kette oder Stahlseil
  • mit Standard-Auflager

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 2000 mm und einer Achslastverteilung von 60% / 40%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
1020 mm
Auffahrhöhe min.:
830 mm
Fahrflächenbreite:
605 mm
Gewicht:
91 kg
Länge:
3500 mm
Schienenbreite:
115 mm
Tragkraft:
15000 kg
Typ:
Verladeschiene
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.548,24*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 4.211,88*
€ 5.012,14
pro Paar
ab 2 Paar
€ 4.020,51*
€ 4.784,41
pro Paar
ab 3 Paar
€ 3.917,42*
€ 4.661,73
pro Paar
ab 4 Paar
€ 3.814,33*
€ 4.539,05
pro Paar
ab 5 Paar
€ 3.600,50*
€ 4.284,60
pro Paar
ab 10 Paar
€ 3.549,03*
€ 4.223,35
pro Paar
ab 500 Paar
€ 3.548,24*
€ 4.222,41
pro Paar
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOL20_27_A
ab € 2.541,88*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOM20_16_A
ab € 1.756,80*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
XOS20_12A
ab € 1.582,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.