| |
|
| Artikel-Nr.: 415-mauSL15x05 Herst.-Nr.: SL15x05 EAN/GTIN: 4036695209295 |
| |
|
| | |
| Mühsames Be- und Entladen von schweren Maschinen, Geräten und Kleinfahrzeugen gehört der Vergangenheit an. Die begehbaren Auffahrrampen wurden speziell zur Verladung von schweren Geräten im Bausektor, Handwerk und Industrie konzipiert. Der Vorteil dieser Auffahrrampen gegenüber anderen Rampen- systemen: Aufgrund des Leichtmetalls Aluminium sind alle Verladerampen leicht und können somit problemlos eingesetzt und transportiert werden. Die Verladestege weisen serienmäßig eine trittsichere Profilierung auf und können wahlweise mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden. Produktbeschreibung: - zur Verladung von schweren Geräten im Bausektor, Handwerk und Industrie
- aus Leichtmetall Aluminium
- ist leicht und kann problemlos eingesetzt und transportiert werden
- serienmäßige trittsichere Profilierung
- kann wahlweise auch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung augestattet werden
- mit Auflagezunge
Weitere Informationen: | | Auffahrhöhe max.: | 357 mm | Auffahrhöhe min.: | 211 mm | Breite: | 500 mm | Gewicht: | 14 kg | Länge: | 1500 mm | Tragkraft: | 800 kg | Typ: | Verladesteg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 8 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 408,85* | € 477,66* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 431,00* | € 555,59* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|