Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Supergrip-Verladeschiene SG 2500 mm, 1000 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Supergrip-Verladeschiene 2500 mm, 800 kg
Supergrip-Verladeschiene 2500 mm, 800 kg
Supergrip-Verladeschiene SG - Oberfläche
Supergrip-Verladeschiene SG - Anwendung 2
Supergrip-Verladeschiene SG - Anwendung 3
Supergrip-Verladeschiene SG - Anwendung 4
Artikel-Nr.:
     415-mauSG25_08
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     SG25_08
EAN/GTIN:
     4036695249260
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

SuperGrip-Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit. Selbst stark verschmutze Reifen oder Ketten finden auf den Verladeschienen halt. Darüber hinaus können die Auffahrrampen leicht gereinigt werden. Dreck fällt durch die offene Fahrfläche einfach durch. Das extra lange Auflager (206 mm) garantiert ein sicheres Aufliegen der Verladeschiene auf dem Anhänger.

Produktbeschreibung:

  • für Schwerfahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten
  • Aluprofile sorgen für höchste Rutschfestigkeit
  • selbst stark verschmutze Reifen oder Ketten finden auf den Verladeschienen halt
  • leichte Reinigung
  • Dreck fällt durch die offene Fahrfläche einfach durch
  • das extra lange Auflager (206 mm) garantiert ein sicheres Aufliegen der Verladeschiene auf dem Anhänger
  • mit Auflagezunge

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
645 mm
Auffahrhöhe min.:
402 mm
Fahrflächenbreite:
310 mm
Gewicht:
12 kg
Länge:
2500 mm
Profilhöhe Tragholme:
73 mm
Tragkraft:
1000 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
75
Frei Haus
ab € 702,87*
€ 811,84*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 669,15*
€ 859,24*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 859,24*
€ 1.022,50
pro Paar
ab 2 Paar
€ 821,97*
€ 978,14
pro Paar
ab 3 Paar
€ 800,89*
€ 953,06
pro Paar
ab 4 Paar
€ 779,81*
€ 927,97
pro Paar
ab 5 Paar
€ 729,39*
€ 867,97
pro Paar
ab 10 Paar
€ 711,66*
€ 846,88
pro Paar
ab 500 Paar
€ 669,15*
€ 796,29
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
SG20_10
ab € 546,14*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
SGV20_22
ab € 934,72*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.