Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladesteg COK superleicht klappbar, 3500 x 500 mm, 500 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladesteg COK superleicht klappbar, 3500 x 500 mm, 500 kg
Verladesteg COK superleicht klappbar, 3500 x 500 mm, 500 kg
Verladesteg COK superleicht - klappbar
Verladesteg COK superleicht - Anwendung
Verladesteg COK superleicht - zusammen geklappt
Verladesteg COK superleicht klappbar- Oberfläche
Artikel-Nr.:
     415-mauCOK35x05
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     COK35x05
EAN/GTIN:
     4036695256756
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Die klappbaren SLK- und COK-Auffahrrampen sind die platzsparende Alternative zu den SL- und CO-Auffahrrampen. Dank hochwertiger Aluminiumscharniere können die Rampen auf die Hälfte ihrer Länge zusammengeklappt und somit einfach verstaut werden.

Produktbeschreibung:

  • geeignet für Rollstuhlfahrer
  • zum Verladen von schweren Maschinen und Geräten in Industrie, Handwerk und GaLa-Bau (z.B. Schweißgeräte, Dampfstrahler etc.), von Kleinfahrzeugen (z.B. Motorräder, Motorschlitten, Rasenmäher etc.), von Funktionswagen (Pflegewagen und Essenswagen), von Anlagen in der Beschallungstechnik
  • aus Leichtmetall Aluminium
  • ist leicht und kann problemlos eingesetzt und transportiert werden
  • serienmäßige trittsichere Profilierung
  • kann wahlweise auch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung augestattet werden
  • hochwertige Aluminiumscharniere können die Rampe auf die Hälfte ihrer Länge zusammenklappen
  • mit Auflagezunge
Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
932 mm
Auffahrhöhe min.:
593 mm
Breite:
500 mm
Gewicht:
35 kg
Länge:
3500 mm
Tragkraft:
500 kg
Typ:
Verladesteg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 872,25*
€ 1.100,11*
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 977,57*
€ 1.108,14*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.100,11*
€ 1.309,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.056,68*
€ 1.257,45
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.029,59*
€ 1.225,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.002,50*
€ 1.192,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 935,77*
€ 1.113,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 908,11*
€ 1.080,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 872,25*
€ 1.037,98
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
CO15x05
ab € 457,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.