Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladesteg CO superleicht, 1500 x 1000 mm, 2000 kg


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Verladesteg CO superleicht, 1500 x 1000 mm, 2000 kg
Verladesteg CO superleicht, 1500 x 1000 mm, 2000 kg
Verladesteg CO superleicht - Oberfläche
Verladesteg CO superleicht - Anwendung 1
Verladesteg CO superleicht - Anwendung 2
Artikel-Nr.:
     415-mauCO15x10
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     CO15x10
EAN/GTIN:
     4036695208892
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Mühsames Be- und Entladen von schweren Maschinen, Geräten und Kleinfahrzeugen gehört der Vergangenheit an. Die begehbaren Auffahrrampen wurden speziell zur Verladung von schweren Geräten im Bausektor, Handwerk und Industrie konzipiert.

Der Vorteil dieser Auffahrrampen gegenüber anderen Rampensystemen: Aufgrund des Leichtmetalls Aluminium sind alle Verladerampen leicht und können somit problemlos eingesetzt und transportiert werden. Die Verladestege weisen serienmäßig eine trittsichere Profilierung auf und können wahlweise mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung ausgestattet werden.

Produktbeschreibung:

  • zur Verladung von schweren Geräten im Bausektor, Handwerk und Industrie
  • aus Leichtmetall Aluminium
  • ist leicht und kann problemlos eingesetzt und transportiert werden
  • serienmäßige trittsichere Profilierung
  • kann wahlweise auch mit einer hochwertigen Antirutschbeschichtung augestattet werden
  • mit Auflagezunge
Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
357 mm
Auffahrhöhe min.:
211 mm
Breite:
1000 mm
Gewicht:
33 kg
Länge:
1500 mm
Tragkraft:
2000 kg
Typ:
Verladesteg
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
75
Frei Haus
ab € 909,00*
€ 1.030,64*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 820,98*
€ 1.038,54*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.038,54*
€ 1.235,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 996,75*
€ 1.186,13
pro Stück
ab 3 Stück
€ 971,19*
€ 1.155,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 945,64*
€ 1.125,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 881,96*
€ 1.049,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 861,71*
€ 1.025,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,98*
€ 976,97
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
CO15x05
ab € 457,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.