Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Verladeschiene mit Rand Typ B, 4050 mm, 2500 kg


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Verladeschiene mit Rand Typ B, 3650 mm, 6300 kg / 7300 kg
Verladeschiene mit Rand Typ B, 3650 mm, 6300 kg / 7300 kg
Verladeschiene mit Rand Typ B - Anwendung
Verladeschienen Typ B - Oberfläche
Verladeschienen Typ B - Bolzen und Lasche
Artikel-Nr.:
     415-mauB40_25
Hersteller:
     Mauderer Alutechnik
Herst.-Nr.:
     B40_25
EAN/GTIN:
     4036695215272
Suchbegriffe:
Auffahrschiene
Laderampe
Verladeschiene
Verladesteg

Markenzeichen der Mauderer Auffahrrampen ist die auf Abstand geschweißte Fahrfläche. Diese Detailkonzeption macht die Verladeschienen leichter bei gleichbleibender Durchbiegestabilität. Die Auffahrrampen lassen sich aufgrund der Zwischenräume zwischen den einzelnen Fahrflächen problemlos reinigen und anpacken. Zudem kann Schmutz einfach zwischen den Fahrflächen durchfallen, was zusätzlich den "Grip" der Räder auf der Auffahrrampe erhöht.

Produktbeschreibung:

  • für Schwerfahrzeuge mit Luftbereifung oder Gummiketten
  • Fahrflächen auf Abstand geschweißt
  • geringes Gewicht
  • problemloses Reinigen
  • leichteres Handling
  • besserer Grip
  • patentierte Anfahrschräge
  • serienmäßige Bohrung im Auflager für Abrutschsicherung mittels Bolzen
  • geschlossenes Kastenprofil für maximale Stabilität
  • mit Auflagezunge

Die angegebene Tragkraft gilt pro Paar bei einem Achsabstand von 1500 mm und einer Achslastverteilung von 50% / 50%.

Weitere Informationen:
Auffahrhöhe max.:
1110 mm
Auffahrhöhe min.:
940 mm
Fahrflächenbreite:
290 mm
Gewicht:
35 kg
Länge:
4050 mm
Profilhöhe Tragholme:
130 mm
Schienenbreite:
380 mm
Tragkraft:
2500 kg
Typ:
Verladeschiene
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
10 Tage
75
Frei Haus
ab € 1.251,24*
€ 1.403,59*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.181,64*
€ 1.477,64*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 1.477,64*
€ 1.758,39
pro Paar
ab 2 Paar
€ 1.410,96*
€ 1.679,04
pro Paar
ab 3 Paar
€ 1.374,78*
€ 1.635,99
pro Paar
ab 4 Paar
€ 1.338,60*
€ 1.592,93
pro Paar
ab 5 Paar
€ 1.250,40*
€ 1.487,98
pro Paar
ab 10 Paar
€ 1.229,15*
€ 1.462,69
pro Paar
ab 500 Paar
€ 1.181,64*
€ 1.406,15
pro Paar
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
B20_23
ab € 506,03*
Ähnlich
Mauderer Alutechnik
BO20_23
ab € 555,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.