Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Kettenstemmer LS 103/30 Ec mit Garnitur 100 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kettenstemmer LS 103/40 Ec mit Garnitur 100 mm
Kettenstemmer LS 103/40 Ec mit Garnitur 100 mm
Mafell Kettenstemmer LS 103/30 Ec - Anwendung
horizontaler Einsatz
Kettenstemmer LS 103 mit Führungsgestell
Artikel-Nr.:
     415-mafell924205
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     924205
EAN/GTIN:
     4032689136257
Suchbegriffe:
Kettenstemmer
kettenstemmer mafell
kettenstemmer

Produktbeschreibung:

  • Zapfenlöcher
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Leimholz
  • einzigartiges Leichtgewicht mit 8,7 kg
  • langer Queranschlag-Halter mit großem Einstellbereich ermöglicht Arbeiten an großdimensionierten Hölzern
  • Spannsystem beim LS 103 Ec ermöglicht einen schnellen Kettenwechsel, selbst ein Nachspannen der Fräskette bei montiertem Kettenschutz ist kein Problem und schnell durchgeführt
  • im Sonderzubehör: das Führungsgestell zum LS 103 Ec, ideal für präzises Arbeiten beim Abbund, speziell für Kettengarnituren von 150 mm unerlässlich
  • mit dem LS 103 Ec und dem geeigneten Schlitzgestell SG 230, SG 400 oder SG 500 können Sie Einfräsungen von bis zu 500 mm durchführen! Das ist mit keiner anderen Maschine auf dem Markt machbar!
  • ergonomische Griff- und Schalteranordnung - für sicheres, rationelles und kraftsparendes Arbeiten
  • geringes Maschinengewicht - ideal für Baustelleneinsatz
  • extrem starker Motor - für hohe Effizienz und deutliche Zeitersparnis
  • Universal-Motor: 50 Hz

Lieferumfang:

  • Kettengarnitur 100 mm
  • 1 Queranschlag, Best. Nr. 200954
  • 1 Sechskantschlüssel 4 mm, Best. Nr. 093074
  • 1 Sechskantschlüssel 8 mm, Best. Nr. 093070
  • 1 Anschlussleitung 10 m, Best. Nr. 087612
  • im Karton
Weitere Informationen:
Drehzahl:
4050 U/min
Gewicht:
8,7 kg
Leistung:
2500 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Kettenstemmer
Weitere Suchbegriffe: Ersatzglieder, Fräskette, Führunsschiene Kettenstemmer, Kette, Kettenrad, Mafell, Schiene, Zubehör Kettenstemmer
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.473,90*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.576,50*
€ 4.256,04
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.555,30*
€ 4.230,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.497,24*
€ 4.161,72
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.473,90*
€ 4.133,94
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Mafell
924206
ab € 3.621,84*
Ähnlich
Mafell
924202
ab € 3.241,84*
Ähnlich
Mafell
924204
ab € 3.367,42*
Ähnlich
Mafell
924201
ab € 3.241,84*
Ähnlich
Mafell
924203
ab € 3.367,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.