Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell Exzenterschleifer EVA 150 E/3 im T-MAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Exzenterschleifer EVA 150 E / 3 im MAFELL-MAX
Exzenterschleifer EVA 150 E / 3 im MAFELL-MAX
Mafell Exzenterschleifer EVA 150 E/3 im T-MAX - Anwendung
Artikel-Nr.:
     415-mafell917701
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     917701
EAN/GTIN:
     4032689186382
Datenblatt
Suchbegriffe:
Elektro-Exzenterschleifer
Elektroexzenterschleifer
Exzenterschleifer (elektrisch)
elektro exzenterschleifer

Der EVA 150 E ist der Exzenterschleifer für hohen Abtrag, ein sauberes Arbeitsumfeld und beste Ergebnisse. So erhalten alle Holzarten und Plattenwerkstoffe, aber auch Lacke, Farben und ­Gipsspachtel eine exzellente Oberfläche. Er bietet Ihnen eine um 20 Prozent höhere Drehzahl als herkömmliche Exzenterschleifer. Das erhöht den Abtrag spürbar. Ihr Vorteil: Bei gleicher Oberflächenqualität sind Sie bis zu 20 % schneller am Ziel und sparen letztendlich Kosten. Mit der niveauausgleichenden Softauflage lassen sich beste Arbeitsergebnisse an konkaven und konvexen Flächen erzielen. Der Schaumstoffpad gleicht Unebenheiten aus und sorgt für gleichmäßige Schleifergebnisse.

Produktbeschreibung:

  • Grob- und Feinschliff
  • Lackzwischenschliff
  • Ebene Flächen
  • Gewölbte Flächen
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Lack, funierte Flächen
  • Vibrations-Absorber entkoppeln den Griffbereich, sodass sich entstehende Vibrationen nicht auf den Anwender übertragen - das schützt die Gesundheit und erlaubt ein angenehmes Arbeiten
  • durch den ergonomisch geformten Zusatzhandgriff lässt sich der EVA 150 E mit beiden Händen bei jeder Schleifaufgabe optimal führen - wird er nicht benötigt, kann er entfernt werden
  • der einstellbare Kantenschutz des EVA 150 E verhindert nicht nur Beschädigungen des Werkstücks, er beugt auch Schäden am Schleifteller wirksam vor
  • die leistungsstarke Eigenabsaugung ermöglicht in Verbindung mit der Multi-Lochung des Schleiftellers ein staubarmes und sicheres Arbeiten - so setzt sich das Schleifmittel weniger zu, der Schleifmittelverbrauch sinkt, das Arbeitsergebnis wird verbessert
  • Hubweg: 3 mm
  • Nennleerlaufdrehzahl: 6.000 - 12.000 1/min
  • Vibration: < 2,5 m/s²

Lieferumfang:

  • 1 Schleifteller soft
  • 1 Zusatzhandgriff
  • 1 Set Schleifgitter Abranet©: je 1 x Schleifgitter Abranet© HD P 60 / P 80 / P 100 / P 120 / P 150 / P 180 / P 240 / P 320
  • 1 Schutzauflage EVA-SA
  • 1 Kantenschutz
  • 1 Universal-Filter-Beutel UFB-1
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • 1 MAFELL-MAX
Weitere Informationen:
Drehzahl:
12000 U/min
Gewicht:
2,1 kg
Leistung:
350 Watt
Schleiffläche:
Ø 150 mm
Spannung:
230 Volt
Typ:
Exzenterschleifer
Weitere Suchbegriffe: Exzenterschleifer, Mafell, schleifen, Schleifer, T-Max, Zubehör
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 492,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 571,47*
€ 680,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 563,54*
€ 670,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 515,90*
€ 613,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 507,48*
€ 603,90
pro Stück
ab 500 Stück
€ 492,84*
€ 586,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
093459
ab € 14,28*
Zubehör
Mafell
093457
ab € 59,07*
Zubehör
Mafell
093446
ab € 8,14*
Zubehör
Mafell
205570
ab € 18,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.