Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mafell DuoDübler-System DD40 P PowerMAX


Menge:  Stück  
Produktinformationen
DuoDübler-System DD40 P PowerMAX
DuoDübler-System DD40 P PowerMAX
DuoDübler-System DD40 - Eckverbindung
DuoDübler-System DD40 - Zusatzanschläge
DuoDübler-System DD40 - mit Dübel-Lehre
Artikel-Nr.:
     415-mafell916010
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     916010
EAN/GTIN:
     4032689143187
Datenblatt
Suchbegriffe:
DuoDübler
Führungszapfen
Kopfsenker
Mafell

Der DuoDübler DD40 ist das einzige mobile Dübelgerät und eine weitere zukunftsorientierte Innovation von MAFELL. Durch den Einsatz von herkömmlichen Holzdübeln in Kombination mit dem präzisen DuoDübler-System DD40 ist es MAFELL gelungen, die Verbindungstechnik in der mobilen Anwendung zu revolutionieren. Dabei arbeitet das DD40-System schneller, präziser und günstiger als jedes andere Verbindungssystem. Das Werkstück ist beim Verleimen exakt fixiert. Dadurch wird der Spannvorgang wesentlich einfacher und schneller oder entfällt ganz.

Produktbeschreibung:

  • Lochreihen
  • Bohren von Beschlägen
  • ideal geeignet für Korpusbau, Treppenbau, Werkstatt und Montage
  • Materialeinsatz z. B.: Vollholz, Plattenwerkstoffe
  • Verbindungen jeglicher Art von 5 - 16 mm
  • die gut ablesbare Skala zur Einstellung der Materialstärke und der 6-fach-Revolveranschlag sorgen dafür, dass der DD40 in kurzer Zeit für unterschiedliche Materialstärken eingestellt werden kann
  • schnelles und präzises Positionieren über das Anschlagsystem
  • versenkbare Anschlagstifte und Zusatzanschläge machen randnahe Bohrungen möglich – ganz ohne Anriss
  • Bohrtiefe, Materialstärke, Anschlagwinkel: Alle diese Einstellungen lassen sich stufenlos vornehmen
  • der Schwenkanschlag wird beidseitig geführt und geklemmt
  • Bohrerabstand: 32 mm
  • Schwenkbereich: 0 - 90°
  • Nennleerlaufdrehzahl: 13.500 1/min
  • Werkzeug-Ø max: 16 mm
  • Werkzeug-Ø min: 5 mm

Lieferumfang:

  • MAFELL-MAX
  • 2 Anti-Rutschmatten (265 x 175 mm), Best.-Nr. 095063
  • 1 Leimflasche (ohne Inhalt), Best.-Nr. 095059
  • 1 Sechskant-Schraubendreher mit Griff, Best.-Nr. 093282
  • 1 Zusatzanschläge (Sortiment), Best. Nr. 203473
  • 1 Anschlussleitung 4 m
  • 1 Dübeldüse (Ø 8 mm), Best.-Nr. 095060
  • 200 MAFELL-Systemdübel 8 x 30 mm, Best.-Nr. 802010
  • 100 MAFELL-Systemdübel 10 x 40 mm, Best.-Nr. 802020
  • 40 MAFELL-Systemdübel (12 x 60 mm), Best.-Nr. 802030
  • je 2 MAFELL-Dübelbohrer, Hartmetall Ø 8, 10, 12 mm
Weitere Informationen:
Drehzahl:
13500 U/min
Gewicht:
2,9 kg
Leistung:
1000 Watt
Spannung:
230 Volt
Typ:
Dübler
Weitere Suchbegriffe: Wendemesser, Zubehör DuoDübler
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.009,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.098,53*
€ 1.307,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.072,64*
€ 1.276,44
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.043,30*
€ 1.241,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.024,37*
€ 1.219,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.009,24*
€ 1.201,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Mafell
206491
ab € 58,95*
Zubehör
Mafell
206490
ab € 121,11*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.