Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamantsägeblatt-Set 160 x 2,4/3,0 x 20 mm Z 4 für PSS 3100 SE,KST 55 S,KST 55 SE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamantsägeblatt-Set 160 x 20 mm FZ/TZ 4
Diamantsägeblatt-Set 160 x 20 mm FZ/TZ 4
Artikel-Nr.:
     415-mafell203640
Hersteller:
     Mafell
Herst.-Nr.:
     203640
EAN/GTIN:
     4032689145068
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Sägeblatt
Diamantsägeblatt
Mafell
Säge

Produktbeschreibung:

  • für zementgebundene Werkstoffe
  • inkl. Spaltkeil
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
20 mm
Durchmesser:
160 mm
Einsatzzweck:
Faserzement
passend für:
PSS 3100 SE,KST 55 S,KST 55 SE
Schnittbreite:
2,4 mm
Stärke:
3 mm
Typ:
Kreissägeblatt
Weitere Suchbegriffe: Sägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 355,20*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 417,54*
€ 496,87
pro Stück
ab 2 Stück
€ 417,05*
€ 496,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 377,41*
€ 449,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 369,82*
€ 440,09
pro Stück
ab 500 Stück
€ 355,20*
€ 422,69
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.