Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EcoBox EB-150 BxHxT 1444x512x530 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EcoBox EB-150 BxHxT 1444x512x530 mm
EcoBox EB-150 BxHxT 1444x512x530 mm
Artikel-Nr.:
     415-log1028990
Hersteller:
     LogicLine
Herst.-Nr.:
     1028990
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Ladungssicherung
Logicline
Toolbox
Transportbox

LogicLine EcoBox - Deckelbox für einfache Anforderungen.

Schlichte und sichere TransportlösungKostengünstig und einfach, aber ebenso praktisch und sicher – dafür steht die EcoBox. Die Deckelbox schafft einen begrenzten Raum, um Arbeitsmittel gut zu verstauen und gesetzeskonform zu transportieren. Auch der bequeme Zugriff von der Fahrzeugseite ist gewährleistet.

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20 V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
  • diffuse, blendfreie Ausleuchtung bis zu 4000 Lumen
  • lange Betriebsdauer bis zu 5 Stunden mit 4000 Lumen mit METABO/CAS 18V 10,0 Ah Akku
  • leicht und kompakt und deshalb mobil
  • hohe Schutzklasse IP54
  • aus besonders schlagfestem Kunststoff

Technische Daten:

  • Geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • Beladeöffnung oben Öffnung in mm (B x T in mm) 1.374 x 432 mm
  • Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech
  • Aufspreizstange als Deckelhalter
  • Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder - 1x
  • Einfache Befestigung der Deckelbox auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial

LogicLine EcoBox - Deckelbox für einfache Anforderungen.

Schlichte und sichere TransportlösungKostengünstig und einfach, aber ebenso praktisch und sicher – dafür steht die EcoBox. Die Deckelbox schafft einen begrenzten Raum, um Arbeitsmittel gut zu verstauen und gesetzeskonform zu transportieren. Auch der bequeme Zugriff von der Fahrzeugseite ist gewährleistet.

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20 V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
  • diffuse, blendfreie Ausleuchtung bis zu 4000 Lumen
  • lange Betriebsdauer bis zu 5 Stunden mit 4000 Lumen mit METABO/CAS 18V 10,0 Ah Akku
  • leicht und kompakt und deshalb mobil
  • hohe Schutzklasse IP54
  • aus besonders schlagfestem Kunststoff

Technische Daten Hauptlichtquelle:

  • Geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • Beladeöffnung oben Öffnung in mm (B x T in mm) 1.374 x 432 mm
  • Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech
  • Aufspreizstange als Deckelhalter
  • Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder - 1x
  • Einfache Befestigung der Deckelbox auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial

LogicLine EcoBox - Deckelbox für einfache Anforderungen.

Schlichte und sichere TransportlösungKostengünstig und einfach, aber ebenso praktisch und sicher – dafür steht die EcoBox. Die Deckelbox schafft einen begrenzten Raum, um Arbeitsmittel gut zu verstauen und gesetzeskonform zu transportieren. Auch der bequeme Zugriff von der Fahrzeugseite ist gewährleistet.

Produktbeschreibung:

  • kompatibel mit METABO / CAS Akku-System und alle anderen 18/20 V-Akkupacks unter Verwendung des Steckverbinders SCANGRIP CONNECTOR
  • diffuse, blendfreie Ausleuchtung bis zu 4000 Lumen
  • lange Betriebsdauer bis zu 5 Stunden mit 4000 Lumen mit METABO/CAS 18V 10,0 Ah Akku
  • leicht und kompakt und deshalb mobil
  • hohe Schutzklasse IP54
  • aus besonders schlagfestem Kunststoff

Technische Daten Hauptlichtquelle:

  • Geprüfte max. Zuladung in kg: 200
  • Beladeöffnung oben Öffnung in mm (B x T in mm) 1.374 x 432 mm
  • Schräger Deckel aus Alu-Riffelblech
  • Aufspreizstange als Deckelhalter
  • Drehriegelverschluss mit Knebelgriff und Rundzylinder - 1x
  • Einfache Befestigung der Deckelbox auf der Ladefläche, inkl. Montagematerial
Weitere Informationen:
Breite:
1444 mm
Gewicht:
27,44 kg
Höhe:
512 mm
Tiefe:
530 mm
Typ:
Box
Weitere Suchbegriffe: Transportbox Auto, Werkzeugbox
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
€ 4,90*
ab € 800,73*
€ 871,65*
21 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 803,28*
€ 876,37*
Lager 415
18 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 842,47*
€ 913,71*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 913,71*
€ 1.087,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 896,56*
€ 1.066,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 870,90*
€ 1.036,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 857,83*
€ 1.020,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 842,47*
€ 1.002,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LogicLine
105623
ab € 443,51*
Zubehör
LogicLine
101 01 2 0009
ab € 69,51*
Zubehör
LogicLine
101 01 2 0008
ab € 18,58*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0053
ab € 476,20*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0057
ab € 650,42*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0054
ab € 953,51*
Zubehör
LogicLine
100 00 1 0052
ab € 478,73*
Zubehör
LogicLine
101124
ab € 47,49*
Zubehör
LogicLine
101 01 1 0002
ab € 93,10*
Zubehör
LogicLine
101 01 1 0008
ab € 60,93*
Zubehör
LogicLine
105598
ab € 52,30*
Zubehör
LogicLine
104781
ab € 128,67*
Zubehör
LogicLine
105533
ab € 127,42*
Zubehör
LogicLine
101 01 1 0009
ab € 70,79*
Zubehör
LogicLine
104796
ab € 47,63*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.