Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kabel-Kit Schuko-U, 2 m Kabel, CH Typ 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac822311
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     822311
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Beistelltisch
Heizstab
Jolly-Tisch
Kabel-Kit

Produktbeschreibung:

  • für Kernbohrmotoren 110 V / 230 V und 400 V
  • für Steintrennsägen ATS / DTS 120
  • für Mauersteinbandsägen MBS 510 / 650
  • für Förderbänder LIBELT 300 /400 / 500

Lieferumfang:

  • 2 m Kabel
  • Stecker CH Typ12
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 36,98*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,72*
€ 60,36
pro Stück
ab 3 Stück
€ 49,43*
€ 58,82
pro Stück
ab 4 Stück
€ 48,13*
€ 57,27
pro Stück
ab 5 Stück
€ 45,49*
€ 54,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 44,47*
€ 52,92
pro Stück
ab 20 Stück
€ 43,78*
€ 52,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 36,98*
€ 44,01
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
803004
ab € 4.243,90*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
803005
ab € 4.243,90*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
803040
ab € 8.777,54*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1059422
ab € 1.208,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.