Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 2 Zähne pro Zoll, 3750 x 27 mm für MBS 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac799798
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799798
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für LISSMAC Mauerstein-Bandsäge MBS 510
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
3750 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
2 Zähne pro Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 221,75*
€ 263,88
pro Stück
ab 2 Stück
€ 211,19*
€ 251,32
pro Stück
ab 3 Stück
€ 205,77*
€ 244,87
pro Stück
ab 4 Stück
€ 200,36*
€ 238,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 186,95*
€ 222,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,38*
€ 212,27
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,76*
€ 191,30
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799598
ab € 220,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.