Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, 3750 x 25 mm für MBS 510


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac799598
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799598
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für LISSMAC Mauerstein-Bandsäge MBS 510
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
3750 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 221,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 298,00*
€ 354,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 282,06*
€ 335,65
pro Stück
ab 3 Stück
€ 274,82*
€ 327,04
pro Stück
ab 4 Stück
€ 267,59*
€ 318,43
pro Stück
ab 5 Stück
€ 248,19*
€ 295,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 240,45*
€ 286,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 221,90*
€ 264,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.