Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 2 Zähne pro Zoll, 4020 x 27 mm für MBS 650


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac799575
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799575
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für LISSMAC Mauerstein-Bandsäge MBS 650
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
4020 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
2 Zähne pro Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 167,65*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 228,34*
€ 271,72
pro Stück
ab 2 Stück
€ 218,17*
€ 259,62
pro Stück
ab 3 Stück
€ 212,58*
€ 252,97
pro Stück
ab 4 Stück
€ 206,98*
€ 246,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 193,26*
€ 229,98
pro Stück
ab 10 Stück
€ 184,08*
€ 219,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 167,65*
€ 199,50
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799505
ab € 235,39*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.