Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 2 Zähne pro Zoll, 3520 x 27 mm für MBS 502


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac799556
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799556
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für LISSMAC Mauerstein-Bandsäge MBS 502
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
3520 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
2 Zähne pro Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 148,16*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 201,72*
€ 240,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 193,36*
€ 230,10
pro Stück
ab 3 Stück
€ 188,41*
€ 224,21
pro Stück
ab 4 Stück
€ 183,44*
€ 218,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 171,37*
€ 203,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 163,93*
€ 195,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 148,16*
€ 176,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799501
ab € 208,73*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.