Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 3 Zähne pro Zoll, 4180 x 27 mm für MBS 602 - MBS 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac799522
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     799522
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • ausgezeichnete Sägebänder zur Steigerung von Schnittleistung und Produktivität
  • optimale Ergebnisse aufgrund der unterschiedlichen Härten und Kombination der verwendeten Hartmetalle
  • speziell geschliffen für höchste Schnittleistungen
  • lange Laufzeiten und extrem hohe Leistungen
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
4180 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
3 Zähne pro Zoll
Weitere Suchbegriffe: Metallsägeblatt, bandsägeblatt
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 248,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 332,92*
€ 396,17
pro Stück
ab 2 Stück
€ 315,86*
€ 375,87
pro Stück
ab 3 Stück
€ 307,77*
€ 366,25
pro Stück
ab 4 Stück
€ 299,66*
€ 356,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 276,05*
€ 328,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 269,58*
€ 320,80
pro Stück
ab 500 Stück
€ 248,98*
€ 296,29
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799502
ab € 166,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.