Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Frässcheibe FRSW 10 für Asphalt 350 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Frässcheibe FRSW 10, 350 x 25,4 mm
Diamant-Frässcheibe FRSW 10, 350 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac790348
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     790348
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Diamant-Frässcheibe
Diamantfrässcheibe
Frässcheibe
diamantfrässcheibe

Produktbeschreibung:

  • für Nassschnitte in Asphalt, 10 mm breit
  • für den Einsatz auf Fugenschneidern
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
350 mm
Einsatzzweck:
Asphalt
Segmentbreite:
10 mm
Segmente:
24
Segmentlänge:
50 mm
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Diamant-Fasenfräser, Diamant-Mörtelräumer, Diamant-Rissefräser, Diamantwerkzeuge, Lissmac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 360,35*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 472,26*
€ 561,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 453,78*
€ 540,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 442,15*
€ 526,16
pro Stück
ab 4 Stück
€ 430,51*
€ 512,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 379,12*
€ 451,15
pro Stück
ab 10 Stück
€ 375,30*
€ 446,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 360,35*
€ 428,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.