Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Minikran LBK 200 230V 50Hz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Minikran LBK 200 230V 50Hz
Minikran LBK 200 230V 50Hz
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1091411
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1091411
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kleinkran
Kran
Lissmac
LMK400-TFE

Lissmac Minikran LMK 220 zur Erleichterung beim Versetzen vo fleinformatigen Elementen.

Produktbeschreibung:

  • Grundrahmen, Turm und Ausleger komplett feuerverzinkt - dadurch keine Rost- oder Lackschäden sowie Langlebigkeit und robust für härteste Einsätze
  • flexibel einsetzbar
  • komplett in Einzelteile zerlegbar
  • geeigent für 230 V-Netz, somit überall einsetzbar
  • schenlle Montage bzw. Demontage
  • einfacher Transport mit nur 2 Personen
  • kraftvoller Kettenzug
  • einfaches Positionieren durch feststellbare Lenkrollen
  • geringer Platzbedarf

Technische Daten:

  • Hakenhöhe: 4000 mm
  • Gewicht ohne Ballast: 800 kg
  • Ballast: 400 kg
  • Radstand: 1900 / 1900 mm
  • Arbeitsradius: 3500 mm
  • Hubgeschwindigkeit: 3-13 m/min
  • Auf-/Abbau: Hydraulisch (Handpumpe)
Weitere Informationen:
Breite:
2000 mm
Gewicht:
880 kg
Höhe:
2000 mm
Länge:
5000 mm
Typ:
Kran
Weitere Suchbegriffe: LMK400TFE DK, Minikrane
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 18.364,64*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20.509,08*
€ 24.405,81
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19.907,70*
€ 23.690,16
pro Stück
ab 3 Stück
€ 19.397,24*
€ 23.082,72
pro Stück
ab 4 Stück
€ 18.886,79*
€ 22.475,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18.364,64*
€ 21.853,92
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
821141
ab € 167,98*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
820079
ab € 283,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.