Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofugenschneider COMPACTCUT 501 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofugenschneider COMPACTCUT 401 E ohne Diamantsägeblatt
Elektrofugenschneider COMPACTCUT 401 E ohne Diamantsägeblatt
Elektrofugenschneider COMPACTCUT 401 E wandbündig
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1069145
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1069145
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider lissmac
fugenschneider

Elektro-Fugenschneider COMPACTCUT 501 E Robuster, leistungsstarker Elektrofugenschneider - ideal für Schneidarbeiten im Gebäude.

Produktbeschreibung:

  • besonders kompakte Bauweise
  • Absenken und Anheben des Sägeblattes erfolgt hydraulisch, stufenlos, Beschädigungen des Sägeblattes werden somit verhindert
  • übersichtliche und ergonomische Anordnung der Bedieninstrumente
  • Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
  • Patentiertes Wandbündig-Sägesystem mit 800 mm Wandgleitsägehaube (optional) und Wandbündig- Sägeblattaufnahme
  • hinteres Laufrad sitzt außerhalb des Sägeschnittes, dadurch ist das Nachschneiden von Schnittfugen problemlos durchzuführen
  • Links- auf Rechtsschnitt möglich
  • niedriger Schwerpunkt und genaue Verteilung des Gewichts auf die Achsen sorgen für Standfestigkeit und einen hervorragenden Geradeauslauf
  • stufenlos regulierbares Vorschubsystem mit Differenzial
  • Feststellbremse
  • Schnitttiefenanzeige
  • Stabiler Peilstab in H-Form
  • Durchgehende Sägeblattwelle mit Keilriemenantrieb
  • Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion
  • Schnitttiefeneinstellung: Elktrohydraulisch
  • Antriebsmotor: Elektromotor
  • Links-/Rechtsschnitt: ja

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Diamantsägeblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
795 mm
Drehzahl:
1000 U/min
Gewicht:
369 kg
Höhe:
1350 mm
Länge:
1500 mm
Leistung:
15 kW
Sägeblattdurchmesser:
1000 x 25,4 mm
Schnitttiefe:
420 mm
Typ:
Fugenschneider
Weitere Suchbegriffe: Asphalt, Beton, COMPACTCUT, Elektro-Fugenschneider, Elektrofugenschneider, Lissmac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16.447,23*
  
Preis gilt ab 10 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 18.451,85*
€ 21.957,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17.909,84*
€ 21.312,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 17.450,61*
€ 20.766,23
pro Stück
ab 4 Stück
€ 16.991,38*
€ 20.219,74
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16.449,36*
€ 19.574,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16.447,23*
€ 19.572,20
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1089734
ab € 955,35*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1059865
ab € 836,93*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1065244
ab € 1.406,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.