Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektrofugenschneider COMPACTCUT 401 E


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektrofugenschneider COMPACTCUT 401 E ohne Diamantsägeblatt
Elektrofugenschneider COMPACTCUT 401 E ohne Diamantsägeblatt
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1069137
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1069137
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider lissmac
fugenschneider

Elektro-Fugenschneider COMPACTCUT 401 E ist ein robuster, leistungsstarker Elektrofugenschneider - ideal für Schneidarbeiten im Gebäude.

Produktbeschreibung:

  • arbeitet geräuscharm, dadurch besonders für Schneidarbeiten an und in Gebäuden geeignet
  • absenken und ausheben des Sägeblattes erfolgt stufenlos über eine Gewindespindel, somit Beschädigungen des Sägeblattes vermieden
  • optimale Drehzahl der Sägeblattwelle
  • Sägehaube serienmäßig vorne hochklappbar für Überschnitte
  • hervorragender Geradeauslauf durch optimalen Schwerpunkt der Maschine zum Blatt
  • Griffe höhenverstellbar und variabel steckbar für ergonomisches Arbeiten
  • von Links- auf Rechtsschnitt mit wenigen Handgriffen einfach umbaubar
  • Gabelbesprühung direkt durch die Haube
  • durch optimale Gewichtsverteilung auf die Vorderräder wird eine hohe Spur- und Sägegenauigkeit erreicht
  • einstellbare Schnitttiefenanzeige
  • stabiler Peilstab in H-Form
  • durchgehende Sägeblattwelle mit Keilriemenantrieb
  • Sägeblatt-Aushub über wartungsarme Wippenkonstruktion
  • Schnitttiefeneinstellung: Handrad-Gewindespindel
  • Antriebsmotor: Elektromotor
  • Links-/Rechtsschnitt: ja

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Diamantsägeblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
580 mm
Drehzahl:
1250 U/min
Gewicht:
156 kg
Höhe:
850 mm
Länge:
990 mm
Leistung:
7,5 kW
Sägeblattdurchmesser:
800 x 25,4 mm
Schnitttiefe:
320 mm
Typ:
Fugenschneider
Weitere Suchbegriffe: Asphalt, Beton, COMPACTCUT, Elektro-Fugenschneider, Elektrofugenschneider, Lissmac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 4.714,60*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 5.444,73*
€ 6.479,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 5.236,08*
€ 6.230,94
pro Stück
ab 3 Stück
€ 5.101,82*
€ 6.071,17
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.967,57*
€ 5.911,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 4.741,51*
€ 5.642,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4.717,31*
€ 5.613,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 4.714,60*
€ 5.610,37
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1065244
ab € 1.406,77*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.