Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fugenschneider MULTICUT 905 SGH


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fugenschneider MULTICUT 905 SGH 35/25,4 mm ohne Diamantsägeblatt
Fugenschneider MULTICUT 905 SGH 35/25,4 mm ohne Diamantsägeblatt
Fugenschneider MULTICUT 905 SG 35/25,4 mm - Rückseite
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1063647
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1063647
EAN/GTIN:
     k.A.
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fugenschneider
fugenschneider lissmac
fugenschneider

Der Fugenschneider Multicut 905 SGH, ohne Diamantsägeblatt, ist ein robuster Fugenschneider für härteste Baustelleneinsätze.

Produktbeschreibung:

  • verwindungssteifer Rahmenaufbau mit tiefem Schwerpunkt
  • hohe Spurstabilität durch gleichbleibend langen Achsabstand
  • durch die leichtgängige Achsschenkellenkung kann der Fugenschneider ohne körperliche Belastung schnell und einfach umgesetzt und eingerichtet werden.
  • Schnittkorrekturen sind ebenfalls ohne Kraftaufwand durchführbar
  • laufruhiger, wassergekühlter HATZ 4-Zylinder Turbodieselmotor der aktuellen Abgasstufe
  • einfaches Umschalten der Sägeblattdrehzahl durch das 3 stufige Schaltgetriebe
  • großdimensionierter Keilriemenantrieb
  • großdimensionierte Sägeblattwellenlagerung mit Spezialabdichtung garantiert eine hohe Lebensdauer
  • Luftansaugung erfolgt auf der Bedienerseite, wodurch nur saubere, kühle Frischluft angesaugt wird.
  • feinfühliger Vorschub durch Hydrostat und wartungsfreies Getriebe (ohne Kette)
  • Vorschubhebel mit Einhandbedienung und beidseitigen Absenk/Aushebeschalter
  • Elektrohydraulische Sägeblattaushebung bzw. Absenkung
  • schaltbares Getriebe mit den Drehzahlen 950, 1620 und 2450 1/min
  • Getriebe mit Links-/Rechtslauf und Neutralstellung, Flanschbesprühung
  • hydraulische Schnittstelle für Absaugung: geschlossenes System – Absaugung wird direkt über eine hydraulische Schnittstelle am Fugenschneider angetrieben
  • Schnitttiefeneinstellung elektrohydr., stufenlos mit Tiefenanzeige
  • Fahrantrieb vorwärts: Hydrostat stufenlos 0-50 m/min
  • Fahrantrieb rückwärts : Hydrostat stufenlos 0-25 m/min
  • Antriebsmotor: HATZ Diesel 4-Zylinder
  • Ausgangsleistung max.: 74,8PS
  • Links-/Rechtsschnitt ja

Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Diamantsägeblatt.

Weitere Informationen:
Breite:
1030 mm
Drehzahl:
950 - 2450 U/min
Gewicht:
1200 kg
Höhe:
1720 mm
Länge:
2290 mm
Leistung:
55 kW
Sägeblattdurchmesser:
1200 x 35 mm
Schnitttiefe:
515 mm
Typ:
Fugenschneider
Weitere Suchbegriffe: Asphalt, Beton, COMPACTCUT, FS, Lissmac, MULTICUT
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 69.368,07*
  
Preis gilt ab 5 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 77.075,63*
€ 91.720,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75.148,74*
€ 89.427,00
pro Stück
ab 3 Stück
€ 73.221,85*
€ 87.134,00
pro Stück
ab 4 Stück
€ 71.294,96*
€ 84.841,00
pro Stück
ab 5 Stück
€ 69.368,07*
€ 82.548,00
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1079037
ab € 955,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1040256
ab € 206,32*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1018697
ab € 920,84*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1018646
ab € 2.727,46*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
818167
ab € 9.931,14*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1078972
ab € 15.595,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1040906
ab € 2.090,08*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
1004709
ab € 2.613,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
816002
ab € 699,04*
Zubehör
LISSMAC Maschinenbau
813046
ab € 911,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.