Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Diamant-Fasenfräser FAM - BASW 11 für Beton 280 x 25,4 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Diamant-Fasenfräser FAM - BASW 11 für Beton 280 x 25,4 mm
Diamant-Fasenfräser FAM - BASW 11 für Beton 280 x 25,4 mm
Artikel-Nr.:
     415-lissmac1056504
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1056504
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Diamant-Fasenfräser
Diamant-Frässcheibe
Diamant-Mörtelräumer
Diamant-Rissefräser

Produktbeschreibung:

  • für Trocken- und Nassschnitte in Beton
  • zweiteilig 45°
  • für Einsatz auf Winkelschleifer
Weitere Informationen:
Ausführung:
Diamant
Bohrung:
25,4 mm
Durchmesser:
280 mm
Einsatzzweck:
Beton
Typ:
Diamant-Trennscheibe
Weitere Suchbegriffe: Diamantwerkzeuge, Lissmac
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.149,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.355,41*
€ 1.612,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.305,53*
€ 1.553,58
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.272,06*
€ 1.513,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.238,58*
€ 1.473,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.177,65*
€ 1.401,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.164,55*
€ 1.385,81
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.149,05*
€ 1.367,37
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.