Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HM-Sägeband 2 Zähne pro Zoll, 4180 x 27 mm für MBS 602 - MBS 702


Menge:  Stück  
Produktinformationen

Artikel-Nr.:
     415-lissmac1015501
Hersteller:
     LISSMAC Maschinenbau
Herst.-Nr.:
     1015501
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bandsägeblatt
Metallsägeband
Sägeband
Eisensägeblatt

Produktbeschreibung:

  • für LISSMAC Mauerstein-Bandsäge MBS 602
Weitere Informationen:
Breite:
27 mm
Länge:
4180 mm
Typ:
Sägeband
Zahnteilung:
2 Zähne pro Zoll
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 175,05*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 238,72*
€ 284,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 225,81*
€ 268,71
pro Stück
ab 3 Stück
€ 220,01*
€ 261,81
pro Stück
ab 4 Stück
€ 214,23*
€ 254,93
pro Stück
ab 5 Stück
€ 200,48*
€ 238,57
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,02*
€ 227,31
pro Stück
ab 500 Stück
€ 175,05*
€ 208,31
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
LISSMAC Maschinenbau
799522
ab € 246,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.