| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lissmac1005367 Herst.-Nr.: 1005367 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Die Fugenbürst- und Anfasmaschinen glänzen dank ausgefeilter Technik beim täglichen Einsatz auf verschiedenen Baustellen. Die FBM 300 ist optimal zur Entfernung von Problemstoffen aus der bereits geschnittenen Fuge ausgelegt. Produktbeschreibung: - optimale Gewichtsverteilung für schnelles und unkompliziertes Umsetzen und Einrichten der Maschine
- höhenverstellbarer und positionierbarer Schiebegriff für perfekte Sicht zum Bearbeitungswerkzeug
- höhere Lebensdauer des waagrecht stehenden Motors durch permanente Ölversorgung und Zyklonvorabscheider - hierdurch verlängern sich auch die Wartungsintervalle des Luftfilters
- durch die verstellbare Vorderachse entstehen keine Hebelwirkungen durch Bodenunebenheiten - dies garantiert ein gleichmäßiges Bearbeiten der Fuge
- serienmäßig mit Gewindespindel zur stufenlosen Einstellung der Arbeitstiefe sowie einer Feststellbremse
- für Einsätze in der Nacht oder im Tunnel wird ein optionaler LED-Arbeitsscheinwerfer in Verbindung mit dem Lichtmaschinen-Kit empfohlen
- Kranöse zum einfachen Verladen und Umsetzen
- abnehmbare Bürstenschutzhaube mit Abweiser rechts und links verstellbar
- Schmutzauffangkorb zur Aufnahme der Fugenmasse - verhindert Steinschlag
- Werkzeugdrehrichtung ist entgegengesetzt zur Fahrtrichtung, somit wird der Schmutz nicht zurück in die bereits gereinigte Fuge befördert
- Bürstenbreite: 6-18 mm
- Bürstentiefe: 60 mm
- Bürstendurchmesser: 300 mm
- Kraftstoff Diesel
- max. Ausgangsleistung: 9,8 PS
Die Auslieferung der Maschine erfolgt ohne Rundbürste. Weitere Informationen: | | Breite: | 650 mm | Drehzahl: | 2800 U/min | Gewicht: | 137 kg | Höhe: | 930 mm | Länge: | 1300 mm | Leistung: | 7,3 kW | Typ: | Anfasmaschine |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |