Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fertiggerüst Zifa P2, mit ausziehbaren Gerüststützen, 8,61 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Fertiggerüst Zifa P2, mit ausziehbaren Gerüststützen, 8,61 m
Fertiggerüst Zifa P2, mit ausziehbaren Gerüststützen, 8,61 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1406237
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1406237
EAN/GTIN:
     4035209269220
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Das Zifa Gerüst ist praktisch ein "Fertiggerüst" für Arbeiten in geringen Höhen: flach zusammengefaltet lagern und transportieren - auseinanderziehen, Boden einlegen - fertig.

Produktbeschreibung:

  • passt aufgebaut und vollbepackt durch die Zimmertür, geringer Platzbedarf beim Transport
  • Grundgerüst aus Aluminium für wechselseitige Steckmontage, Rückenlehnen und Diagonalen aus Aluminium einfach einzurasten
  • Arbeitsböden aus Aluminium-Rahmen und Sperrholz-Einlage (BFU 100G) als Durchstieg für gefahrlosen Innenaufstieg
  • Stabile Lenkrollen (fest montiert) sorgen für besondere Standfestigkeit
  • mehr Sicherheit durch P2 Bauweise
  • mit ausziehbaren Gerüststützen
  • zur Ballastierung werden Gewichte verwendet, diese werden durch die Sterngriff-Kupplung schnell und sicher an der richtigen Stelle befestigt
  • bei Kauf erhalten Sie eine Aufbau-und Verwendungsanleitung, die beim Auf-und Abbau sowie bei der Benutzung in jedem Fall zu beachten ist!

Lieferumfang:

  • 12 x Geländer 1,80 m Art.-Nr. lay1205.180
  • 6 x Diagonale 2500 mm Art.-Nr. lay1208.180
  • 2 x Stirnbordbrett 750 mm Art.-Nr. lay1238.075
  • 2 x Bordbrett 1800 mm mit Klaue Art.-Nr. lay1239.180
  • 1 x Belagbrücke 1800 mm Art.-Nr. lay1241.180
  • 3 x Durchstiegsbrücke 1800 mm Art.-Nr. lay1242.180
  • 4 x Alu Gerüststütze, ausziehbar Art.-Nr. lay1248.260
  • 4 x Verdrehsicherung Art.-Nr. lay1248.261
  • 12 x Federstecker Art.-Nr. lay1250.000
  • 6 x Standleiter 75/8 – 2000 mm Art.-Nr. lay1297.008
  • 1 x Uni Montagehaken Art.-Nr. lay1300.001
  • 1 x Zifa 75 Grundgerüst Art.-Nr. lay1300.006
  • 4 x Lenkrolle 400 - 4kN Art.-Nr. lay1308.150

Ballastierung:

Zur Ballastierung sind LAYHER Ballastgewichte, 1249.000 à 10 kg zugelassen.

  • In geschlossenen Räumen:
    • aufbau mittig: rechts 2 Stück, links 2 Stück
    • aufbau seitlich: links keine, rechts 14 Stück
    • aufbau seitlich mit Wandabstützung: keine
  • Im Freien:
    • aufbau mittig: rechts 8 Stück, links 8 Stück
    • aufbau seitlich: links keine, rechts 22 Stück
    • aufbau seitlich mit Wandabstützung: keine

Der Ballast ist nicht im Lieferumfang enthalten und muss seperat bestellt werden.

Weitere Informationen:
Arbeitshöhe:
8,61 m
Ausführung:
klappbar, mit Ausleger
Gewicht:
245,1 kg
Höhe:
7840 mm
Standhöhe:
6,61 m
Typ:
Layher Zifa
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Fertiggerüst, Gerüste, Gerüststützen, Layher, Nachrüstset, Zifa, Zifa P2
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 3.379,28*
€ 3.575,15*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.443,32*
€ 3.633,92*
16 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 3.502,79*
€ 3.694,72*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 3.933,97*
€ 4.576,34*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4.576,34*
€ 5.445,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 4.394,84*
€ 5.229,86
pro Stück
ab 3 Stück
€ 4.282,14*
€ 5.095,75
pro Stück
ab 4 Stück
€ 4.169,46*
€ 4.961,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.969,91*
€ 4.724,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.934,63*
€ 4.682,21
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.933,97*
€ 4.681,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1249000
ab € 51,36*
Zubehör
Layher
1323180
ab € 107,85*
Zubehör
Layher
1248180
ab € 79,39*
Zubehör
Layher
1248260
ab € 122,11*
Zubehör
Layher
1257060
ab € 25,06*
Zubehör
Layher
1260201
ab € 102,20*
Zubehör
Layher
1260202
ab € 147,50*
Zubehör
Layher
1267200
ab € 193,46*
Zubehör
Layher
1337000
ab € 44,17*
Zubehör
Layher
1338320
ab € 245,37*
Zubehör
Layher
4700019
ab € 8,93*
Zubehör
Layher
4702019
ab € 11,00*
Zubehör
Layher
4702022
ab € 10,97*
Zubehör
Layher
1248261
ab € 56,05*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.