Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nachrüstset für Fahrgerüst Uni Standard P2, Typ 1111


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rückenlehen 2,85 m
Rückenlehen 2,85 m
Diagonale 2,95 m
Durchstiegsbrücke 2,85 m
Uni Montagehaken
Artikel-Nr.:
     415-lay1400010
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1400010
EAN/GTIN:
     4035209206997
Datenblatt
Suchbegriffe:
Gerüste
Gerüsterweiterung
Konsolenbelagflächen
Layher

Produktbeschreibung:

  • für Industrie und Handwerk

Die Nachrüstung eines vorhandenen Fahrgerüstes Uni Standard auf die Bauform P2 ist mit Standardeinzelteilen des Gerüstbaukastens in bewährter Qualität möglich.

Lieferumfang:

  • 6 Geländer 2850 mm - Art.-Nr. lay1205.285
  • 2 Diagonale 2950 mm - Art.-Nr. lay1208.295
  • 3 Durchstiegsbrücke 2850 mm - Art.-Nr. lay1242.285
  • 1 Uni Montagehaken - Art.-Nr. lay1300.001
Weitere Informationen:
Typ:
Zubehör Uni Standard
Weitere Suchbegriffe: Nachrüstset
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.029,66*
€ 1.169,16*
16 Tage
unbekannt
€ 52,95*
ab € 1.068,48*
€ 1.203,35*
Lager 415
unbekannt
Frei Haus
ab € 1.191,88*
€ 1.480,96*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.480,96*
€ 1.762,34
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.416,02*
€ 1.685,06
pro Stück
ab 3 Stück
€ 1.379,71*
€ 1.641,85
pro Stück
ab 4 Stück
€ 1.343,40*
€ 1.598,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.256,31*
€ 1.495,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.231,16*
€ 1.465,08
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.191,88*
€ 1.418,34
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Layher
1241285
ab € 202,66*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.