| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1348475 Herst.-Nr.: 1348475 EAN/GTIN: 4035209003244 |
| | |
|
| | |
| Der Alu Steg 600 ist ein schnelles und handliches Bauteil. Leicht, da aus Aluminium, und stabil, da aus Spezialprofilen hergestellt. Es besteht ebenso die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu Steg zu befestigen. Produktbeschreibung: - für Industrie und Handwerk
- entsprechend der DIN EN 12811-1, ist er mit der Breite von 0,6m außer für die Gerüstgruppe 3 (2kN, Längen bis 7,1m) auch für die Gerüstgruppe 2 (1,5kN/m², Längen bis 10,0m) zulässig
- damit kann er als Boden in Arbeits- und Schutzgerüsten, Deckengerüsten und als Überbrückungselement in Fassadengerüsten eingesetzt werden
- bei einer Standhöhe über 2,0 m ist ein dreiteiliger Seitenschutz nach DIN EN 12811-1 erforderlich
- alternativ ist auch eine Variante mit Doppel-Geländer und Geländer-Befestigung möglich
- es besteht die Möglichkeit, abhängig von der Verwendung, einen dreiteiligen Seitenschutz am Alu Steg zu befestigen Art.-Nr. lay6209
- Belastung: 2,0 kN/m²
Weitere Informationen: | | Breite: | 600 mm | Gewicht: | 29 kg | Höhe: | 90 mm | Länge: | 4740 mm | Typ: | Alu Steg |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 463,62* | € 534,34* | | | | | 16 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 471,83* | € 543,80* | | | | | 22 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 498,14* | € 572,88* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 567,64* | € 715,20* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|