| |
|
| Artikel-Nr.: 415-lay1300006 Herst.-Nr.: 1300006 EAN/GTIN: 4035209001875 |
| | |
|
| | |
| Produktbeschreibung: - für Fertiggerüst Zifa
- aus Aluminium
- zusammenklappbar
- Maße zusammengeklappt: 950 x 1500 x 300 mm
Weitere Informationen: | | Ausführung: | klappbar | Breite: | 750 mm | Gewicht: | 20,2 kg | Höhe: | 1500 mm | Länge: | 1800 mm | Typ: | Layher Zifa |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 15 Tage | | | | | € 52,95* | ab € 259,74* | € 309,80* | | | | | 20 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 264,23* | € 314,48* | | | | | 17 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 340,29* | € 397,68* | | | | Lager 415 | | | | | | Frei Haus | ab € 334,11* | € 433,93* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 415 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 415 | | Versand: Lager 415 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 19,95* | | ab € 28,00* | € 6,95* | | ab € 270,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415 | | | Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen. | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|