Mercateo - die Beschaffungsplattform für Geschäftskunden
Login   Über Mercateo   AGB   Service & Hilfe
Sortiment

Abstandsrohr 1,10 m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Abstandsrohr 1,10 m
Abstandsrohr 1,10 m
Artikel-Nr.:
     415-lay1275110
Hersteller:
     Wilhelm Layher
Herst.-Nr.:
     1298008
EAN/GTIN:
     4035209002858
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Layher
Gerüste
Bühnen
Fahrgerüste

Abstandsrohr 1,10 m

Produktbeschreibung:

  • für Gerüstbaukasten
  • Aluminium-Rohr
  • mit Haken und Gummifuß

Produktdaten:

  • Länge: 1,10 m
  • Gewicht: 1,4 kg
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 41,12*
  
Preis gilt ab 8 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 49,51*
€ 58,92
pro Stück
ab 4 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 8 Stück
€ 41,12*
€ 48,93
pro Stück
1Wichtiger Hinweis
Die hier angegebenen Konditionen sind die jeweils bestmöglichen Werte für dieses Produkt. Die tatsächlich erreichbaren Werte können davon abweichen.

Warum ist das so?
Mercateo bezieht die Waren von unterschiedlichen Lagern mit jeweils unterschiedlichen Stärken:

  • Ein Lager hat alles verfügbar, ist aber zum Beispiel teurer als andere.
  • Ein zweites Lager liefert sehr günstig, ist aber möglicherweise etwas langsamer.
  • Ein drittes Lager liefert Kleinmengen, aber dafür mit höheren Versandkosten.
  • Ein viertes Lager hat große Mengen sehr günstig, aber leider höhere Mindestbestellwerte.
  • usw.

Vorteilhaft für Sie
Mercateo berechnet die optimalen Beschaffungsquellen nach jeder Änderung der Artikelauswahl neu. Sie können für Ihren Warenkorb auch eigene Wünsche festlegen (z.B. schnellere Lieferzeit oder günstigster Preis).

Die endgültigen Konditionen (Preis, Lieferzeit, Versandkosten, usw.) können daher erst im Warenkorb angezeigt werden.

Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Abstandsrohr 1,80 m
Wilhelm Layher
1299004
ab € 48,76*
Ähnlich
FG-Spezialkupplung star SW 19
Wilhelm Layher
1297008
ab € 8,09*
Ähnlich
FG-Spezialkupplung star SW 22
Wilhelm Layher
1298004
ab € 8,09*
Ähnlich
Lenkrolle 1000 - 10kN
Wilhelm Layher
1297004
ab € 123,48*
Ähnlich
Lenkrolle 1000 - 10kN
Wilhelm Layher
1275110
ab € 87,25*
Ähnlich
Lenkrolle 1200 - 12kN
Wilhelm Layher
1275180
ab € 162,32*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
© 1999-2013 Mercateo AG