Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Normalspindel 60 mit Feststeller


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Normalspindel 60 mit Feststeller
Normalspindel 60 mit Feststeller
Artikel-Nr.:
     415-lay1257060
Hersteller:
     Layher
Herst.-Nr.:
     1257060
EAN/GTIN:
     4035209002810
Datenblatt
Suchbegriffe:
Fahrgerüst
Montagegerüst
Rollengerüst
Rollgerüst

Produktbeschreibung:

  • für Gerüstbaukasten
  • Stahl, feuerverzinkt
  • mit Mutter
  • Grundplatte: 150 x 150 mm
  • max. Spindelweg: 400 mm
Weitere Informationen:
Gewicht:
3,8 kg
Höhe:
600 mm
passend für:
SoloTower, Zifa, alle Uni
Typ:
Zubehör Layher allgemein
Weitere Suchbegriffe: Zimmergerüst, fahrgerüst layher, fahrgerüst, Ausbauteile, Bordbrett, Durchstiegsboden, Einzelteile, Geländer, Layher, Zubehör Fahrgerüst
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
15 Tage
nicht lagernd
€ 52,95*
ab € 25,00*
€ 33,99*
20 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 25,33*
€ 34,57*
17 Tage
unbekannt
Frei Haus
ab € 48,56*
€ 63,32*
Lager 415
unbekannt
€ 6,95*
ab € 69,40*
€ 97,59*
Preise: Lager 415
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 92,87*
€ 110,52
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,49*
€ 107,68
pro Stück
ab 4 Stück
€ 88,11*
€ 104,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 82,29*
€ 97,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 80,29*
€ 95,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 77,46*
€ 92,18
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 69,40*
€ 82,59
pro Stück
Lagerstand: Lager 415
Versand: Lager 415
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 19,95*
ab € 28,00*
€ 6,95*
ab € 270,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 415
Dieser Artikel ist von der Stornierung, dem Umtausch und der Rückgabe ausgeschlossen.
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Layher
1246.006
ab € 258,30*
Ähnlich
Layher
1249000
ab € 51,37*
Ähnlich
Layher
1208180
ab € 37,65*
Ähnlich
Layher
1250000
ab € 1,51*
Ähnlich
Layher
1216000
ab € 141,13*
Ähnlich
Layher
1248260
ab € 122,62*
Ähnlich
Layher
1248500
ab € 189,18*
Ähnlich
Layher
1275110
ab € 24,69*
Ähnlich
Layher
4000500
ab € 4,90*
Ähnlich
Layher
1248261
ab € 56,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.